鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
刃厚(mm)2.8
仕様乾式
トラスコ品番829-1368
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
形状セグメントタイプ
質量(kg)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20
チップ高さ(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。