研磨材 :「樹脂 チップ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。 内径(mm)20 穴径(mm)20 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材木工 2018年トラスコ掲載ページ5 0790
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.8 刃数8 材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ 適合材サイディング 2018年トラスコ掲載ページ5 0779
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。 トラスコ品番160-6381 刃数44 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃厚(mm)1.7 適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材 外径(mm)180 穴径(mm)20 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
4,198 税込4,618
翌日出荷

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。 刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。 収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 トラスコ品番206-5342 セット内容刃部ビニールカバー付き 全長(mm)350 材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)110 刃長(mm)200 刃厚(mm)1.5 適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウール アズワン品番64-8460-93
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番215-2840 刃数6 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)165 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 切断能力(mm)3~8 刃厚(mm)1.6 適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等 アズワン品番64-8733-55
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)6×40 材質(軸)スチール 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番207-2353 刃数100 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)128 穴径(Φmm)20.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)165 切断能力(mm)3 刃厚(mm)1.0 適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等 アズワン品番64-8733-56
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。 付属品15mmアダプター1個 粒度60 材質/仕上SK-2 使用工具ジスクグラインダ 適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル チップ高さ(mm)3
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります