研磨材 :「研磨機」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 仕様直接ねじ込み式 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根の長さ(mm)19.5
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 羽根の長さ(mm)19.5 砥粒ジルコニア 仕様直接ねじ込み式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。 材質アランダム砥材 2018年トラスコ掲載ページ5 0945
1セット(100枚)
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります