研磨材 :「硬鋼線」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
行数6行
材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー
全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
毛丈(mm)20
トラスコ品番258-9320
質量(g)100
タイプ小判型
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ワイヤー鋼線
線径(mm)0.2
毛材ワイヤー鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ワイヤー鋼線
線径(mm)0.2
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。
外径(Φmm)13
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
使用工具変速式電動マイクログラインダー
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
線径(Φmm)0.1
軸径(Φmm)3
質量(g)3.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
材質(軸)真鍮(C3604BD)
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
軸長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
摘要金属製品の剥離、研削
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)硬鋼線0.1
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
線径(Φmm)0.1
毛丈(mm)3
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)3
摘要金属製品の剥離、研削
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)硬鋼線0.1
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)15
軸径(Φmm)3
軸長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。