研磨材 :「金属 線」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤー鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
毛丈(mm)25
線径(mm)0.3
軸径(Φmm)6
毛材ステンレス
材質0.3ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.15
材質真鍮
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)ステンレス0.3
仕様六角軸付のカップ型ブラシ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
トラスコ品番450-5155
幅(mm)25
厚さ(mm)10
全長(mm)270
毛丈(mm)18
毛材ワイヤ鋼線
行数1行
植付(mm)65
線径(mm)0.30
1箱(10本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
摘要金属製品の剥離、研削
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)硬鋼線0.1
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
トラスコ品番450-5156
幅(mm)25
厚さ(mm)10
全長(mm)270
毛丈(mm)18
毛材ステンレス(SUS304)
行数1行
植付(mm)65
線径(mm)0.30
1箱(10本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)3
摘要金属製品の剥離、研削
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)硬鋼線0.1
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
材質0.3鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。
トラスコ品番160-4141
全長(mm)0
質量(g)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10
毛材メッキより線
適合材各種金属製品、造船・橋梁等
外径(mm)Φ30
線径(mm)0.25
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)ワイヤ0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
適合材金属面
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです
従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています
金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。
毛材砥粒入ナイロン線#80
外径(Φmm)75
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)1.2
砥粒#80
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番480-5666
材質砥粒入ナイロン線
質量(g)162
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。
豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。
真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。
ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。
全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)38
行数3
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状A型
行数1
全長×幅W(mm)215×18
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
六角軸シャンク径6.35mm
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
全長(mm)270
毛丈(mm)18
植付(mm)65
行数1
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。
ヘッド形状A型・I型用
行数1
全長×幅W(mm)60×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状I型
行数1行
全長×幅W(mm)230×20
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属面
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状6J型
全長×幅W(mm)230×18
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。
外径(Φmm)13
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
使用工具変速式電動マイクログラインダー
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型
行数1行
全長×幅W(mm)250×20
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤ鋼線
適合材各種金属
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
使用工具電気ドリル、ボール盤
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質SUS
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.3
トラスコ品番124-7638
質量(g)310
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
金具径(mm)71
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤ鋼線
適合材各種金属
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
トラスコ品番450-5159
幅(mm)25
厚さ(mm)10
全長(mm)270
毛丈(mm)18
毛材真鍮
行数1行
植付(mm)65
線径(mm)0.15
1箱(10本)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)85
ねじ径(M×P)10×1.5
適合適合グラインダー:砥石径100mm用
質量(g)180
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ねじ径(Φmm)10
金具径(Φmm)62
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
トラスコ品番450-5160
幅(mm)25
厚さ(mm)10
全長(mm)270
毛丈(mm)18
毛材66ナイロン線(グリーン)
行数1行
植付(mm)65
線径(mm)0.30
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質真鍮
軸径(Φmm)6(丸軸)
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
材質鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
ヘッド形状J型用
全長×幅W(mm)80×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし
軸径(Φmm)6
仕様ワイヤー0.3mm
材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材ワイヤ鋼線
適合材金属
金具幅(mm)12
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
2018年トラスコ掲載ページ5 1367
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
線径(Φmm)0.1
軸径(Φmm)3
質量(g)3.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
材質(軸)真鍮(C3604BD)
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。