研磨材 :「電ドル」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。 内径×幅(mm)9.4×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 質量(g)14 適合機種GPD-1020 種別バンド 砥材A 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし 軸径(Φmm)6 仕様ワイヤー0.3mm 材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材ワイヤ鋼線 適合材金属 金具幅(mm)12
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。 内径×幅(mm)12×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 質量(g)16 適合機種GPD-1220-3、GPD-1220 種別バンド 砥材A 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様ステンレス0.3mm 材質/仕上ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材ステンレス、アルミ 金具幅(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。 内径×幅(mm)8×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 質量(g)12 適合機種GPD-820 種別バンド 砥材A 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離 軸径(Φmm)6 仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 線径(Φmm)0.25 材質(軸)スチール亜鉛メッキ 毛材真鍮メッキ鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。 適合材アルミニウム、プラスチック等 材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮 砥材AO#500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具マイクログラインダー
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様真鍮0.15m/m 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材真鍮、銅、合金 金具幅(mm)12
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様ステンレス0.3mm 材質/仕上ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材ステンレス、アルミ 金具幅(mm)12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6.0 材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮 幅(mm)(軸)6 砥材SC#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。 ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 線径(Φmm)0.2 材質(軸)真鍮
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。 材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ5 1410
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 材質(軸)スチール
1箱(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。 材質/仕上軸:S45C 穴径(mm)M6(P1.0) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 幅(mm)50 高さ(mm)50 全長(mm)53
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 材質(軸)スチール
1セット(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動) 仕様最高使用回転数(rpm):15000 トラスコ品番489-6998 材質軸:スチール 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度(#)60 軸長(mm)40 羽根枚数約110枚 外径(mm)80
1箱(50個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
種別ドラム
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ) ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 使用工具電気ドリル、ボール盤
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)15×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 質量(g)20 適合機種GPD-1520 種別バンド 砥材A 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)2×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 質量(g)4 適合機種GPD-310 種別バンド 砥材A 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)30×30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 質量(g)51 適合機種GPD-3030 種別バンド 砥材A 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)6×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 質量(g)6 適合機種GPD-610 種別バンド 砥材A 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 種別ドラム 使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。 幅(mm)25 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)19×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 質量(g)23 適合機種GPD-1920 種別バンド 砥材A 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)25×25 適合機種GPD-2525 種別バンド 砥材A 質量(g)44 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
1箱(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 緑色 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 軸径×軸長(mm)3×35 適合材ステンレス、一般金属
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途狭い溝等の研磨に最適。小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。サテン仕上げの鏡面前処理に。 付属品アーバー1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
1箱(25個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。 全長(mm)53 材質/仕上軸:S45C 高さ(mm)50 穴径(Φmm)M6(P1.0) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー 砥粒酸化アルミニウム 積層枚数(シート)6
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります