研磨材 :「r面取り」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 適合材ガラス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 粒度140/170
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。 適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック 種別両面テープ式 材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド 寸法(mm)230×150 寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。 金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。 台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。 プラスチック金型のリブ溝加工。 小径穴、面取り等。 刃長(mm)40 粒度#270
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。プラスチック金型のリブ溝加工。小径穴、面取りなど。 形状細テーパー(幅)4.0×(厚み)0.5 粒度270 刃長(mm)40 全長(mm)170 トラスコ品番430-6970 材質SK-2 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ5 1270
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります