研磨材 :「円錐」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)6.4 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ51 シャンク長(mm)31.6 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cシリーズ
シャンク径6mmの超硬バーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1140
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両頭使用可能
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ49 カット名称スパイラルカット 仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。 トラスコ品番523-0373 刃長(mm)1.5 シャンク長(mm)35 角度(°)90 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)Aスパイラルシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
トラスコ品番835-8323 形状円錐型60°(スパイラルカット) タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)33.6 角度(°)60 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cスパイラルシリーズ
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6 材質超硬 2018年トラスコ掲載ページ5 1140
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(90°・オール超硬)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 トラスコ品番253-2892 軸径(Φmm)3 形状90度 全長(mm)38 タイプオール超硬 軸長(mm)36.5 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)3 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(92°・オール超硬)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用 トラスコ品番253-2890 軸径(Φmm)3 形状92度 全長(mm)38 タイプオール超硬 軸長(mm)36.5 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)90 刃径(Φmm)3 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(93°・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 トラスコ品番253-4443 材質超硬 軸径(Φmm)6 形状91度型(スパイラルカット) 全長(mm)52 タイプロー付け 軸長(mm)47.2 刃長(mm)4.8 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 刃径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(60°・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 トラスコ品番253-4446 材質超硬 軸径(Φmm)6 形状60度 全長(mm)56 タイプロー付け 軸長(mm)48 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)9.5 角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(91°・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用 トラスコ品番253-4426 材質超硬 軸径(Φmm)6 形状93度型(スパイラルカット) 全長(mm)52 タイプロー付け 軸長(mm)47.2 刃長(mm)4.8 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 刃径(Φmm)9.5 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)
シャンク長(mm)33.2 角度(°)10 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)36.4 刃長(mm)6.4 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け) 形状タイプ52 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番105-7243 シャンク長(mm)30 角度(°)10 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング