研磨材 :「円錐 ステンレス」の検索結果
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)6.4
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
形状タイプ51
シャンク長(mm)31.6
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
両頭使用可能
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
形状タイプ49
カット名称スパイラルカット
仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。
トラスコ品番523-0373
刃長(mm)1.5
シャンク長(mm)35
角度(°)90
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)36.4
刃長(mm)6.4
刃径(Φmm)6.4
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)
形状タイプ52
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番105-7243
シャンク長(mm)30
角度(°)10
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シャンク長(mm)33.2
角度(°)10
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。