1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300
幅(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤモンド電着を施した平形ハンディータイプの軽量ドレッサです。
粒度200
全長(mm)150
刃長(mm)50
トラスコ品番833-8172
幅(mm)20
質量(g)86
2018年トラスコ掲載ページ5 1027
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
用途ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。
長さ(mm)100
幅(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1278
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ5 1403
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
強靭なポリエステルフィルムに高分子合成接着剤を用いてダイヤモンド微粒子をコーティングしたシートです。
長さ(mm)100
幅(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1278
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300
幅(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ5 1358
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
粒度200
トラスコ品番477-1583
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
質量(g)20
1枚
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
長さ(mm)300
幅(mm)8
トラスコ品番477-4345
セット内容65011(#80)、65012(#120)、65014(#240)、65015(#320)、65017(#600)各1本
質量(g)10
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
仕様ダイヤモンド砥粒
対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒ダイヤモンド
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
トラスコ品番475-8951
形状円筒先丸
質量(g)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
砥粒ダイヤモンド
2018年トラスコ掲載ページ5 1203
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト
砥粒CBN
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状テーパー先平
全長(mm)45
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
砥粒ダイヤモンド
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状皿
粒度100
全長(mm)45
砥粒ダイヤモンド
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。