研磨材 :「金属研磨剤」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)3.00 トラスコ品番831-5012 幅(mm)10 質量(g)40 タイプカップ型・ソフト綿バフ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)55 外径(mm)20 2018年トラスコ掲載ページ5 1080
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

NSK(ナカニシ)綿バフ
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
タイプ綿バフ 2018年トラスコ掲載ページ5 1080
1セット(5本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。 穴径(Φmm)6 入数(枚)2
1パック
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4970 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4969 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)13
1袋
5,498 税込6,048
翌々日出荷

薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 軸径(Φmm)3
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 トラスコ品番407-6562 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)14 全長(mm)51 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)25
1パック
6,698 税込7,368
翌々日出荷

細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
1本ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 軸径(Φmm)3
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 トラスコ品番407-7169 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)20 全長(mm)53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)25
1パック
4,898 税込5,388
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります