ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。
粒度GC120H
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
外径(Φmm)75
適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用
最高使用周速度(m/min)2000
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。