鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
適合材鉄・非鉄金属
材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ
適合機種ディスクグラインダー
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×P1.5
外径(Φmm)75
鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
適合材鉄・非鉄金属
材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ
適合機種ディスクグラインダー
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×P1.5
外径(Φmm)85
ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。
粒度A24
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
外径(Φmm)75
適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用
最高使用周速度(m/min)2000
適合材鉄
ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。
粒度A80
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
外径(Φmm)75
適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用
最高使用周速度(m/min)2000
適合材鉄
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。