技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
圧倒的切断力を誇る切断砥石!
圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断
PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に
砥材CE
シリーズスーパーカット
硬度R
適合材PC鋼
最高使用周速度(m/s)80
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。
仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
硬度砥材粒:60P
最高使用周速度(m/s)80m/s
寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
¥469
税込¥516
翌々日出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。
トラスコ品番852-3711
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度36(#)
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100
硬度S
刃厚(mm)3
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)150
穴径(mm)22
1箱(10枚)
¥4,698
税込¥5,168
30日以内出荷
高い切断力と両面補強による耐久性、際まで切断可能なオフセット形で作業効率をUPしコシが強くまっすぐ切れる切断砥石です。際まで切れて、作業率がUPし、さらにコシが強いので、まっすぐ切れるオフセット形状の切断砥石です。高性能切断といし飛騨の匠シリーズです。極薄による優れた切れ味、特殊製法による曲がりにくい腰の強さが特徴です。一般鋼、ステンレス鋼、アングル材の隅部や棒材・ボルト余長の切断作業に最適です。
用途切断作業。
寸法(mm)外径×厚さ×孔径:107×1.0×15
硬度砥材粒:MA60P
本体本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
¥379
税込¥417
4日以内出荷
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断
粒度60
硬度P
結合剤BF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220
最高使用周速度(m/s)80
主要切断材料ステンレス
適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン
取付方式X-LOCK
外径(Φmm)125
厚さ(mm)1.2
シリーズスーパーカット
砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。