研磨材 :「鋼棒」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン 動画あり
圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に 砥材CE シリーズスーパーカット 硬度R 適合材PC鋼 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本レヂボンカットRC A30
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。 トラスコ品番377-4406 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640 硬度P 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)3.5 外径(mm)455 穴径(mm)25.4
1箱(20枚)
43,980 税込48,378
翌日出荷

日本レヂボンカットRC 両面補強 A
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。 トラスコ品番852-3711 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100 硬度S 刃厚(mm)3 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)150 穴径(mm)22
1箱(10枚)
4,698 税込5,168
30日以内出荷

日本レヂボンカットRC 30穴
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。 トラスコ品番852-3726 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600 硬度P 刃厚(mm)3.5 最高使用周速度(m/s)63 外径(mm)455 穴径(mm)30
1箱(20枚)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

日本レヂボン飛騨の匠 流星 1枚
高い切断力と両面補強による耐久性、際まで切断可能なオフセット形で作業効率をUPしコシが強くまっすぐ切れる切断砥石です。際まで切れて、作業率がUPし、さらにコシが強いので、まっすぐ切れるオフセット形状の切断砥石です。高性能切断といし飛騨の匠シリーズです。極薄による優れた切れ味、特殊製法による曲がりにくい腰の強さが特徴です。一般鋼、ステンレス鋼、アングル材の隅部や棒材・ボルト余長の切断作業に最適です。
用途切断作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:107×1.0×15 硬度砥材粒:MA60P 本体本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
379 税込417
4日以内出荷

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
469 税込516
翌々日出荷

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断 粒度60 硬度P 結合剤BF 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 最高使用周速度(m/s)80 主要切断材料ステンレス 適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン 取付方式X-LOCK 外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.2 シリーズスーパーカット 砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング