ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。
用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等
形状ローカット
種類クリーンセーフティシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能クッション性、軽量、静電
JIS規格JIS T8101 S種相当
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
JIS T8101革製S種(普通作業用)合格品。
ゆとりの幅広先芯。ダウンフロアー向き運動性良く足蒸れ少ない。
用途半導体素子の組立・検査、医薬品製造等、クリーンルーム用
長さ(cm)22.5(26cm)
足幅3E
標準質量(g/片足)385(26cm)
色ホワイト
種類クリーン安全ブーツ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
クリーンルームでお使いいただけます。
洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに
サイズ(cm)25.5
材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
トラスコ品番101-1840
色ホワイト
質量(g)730
種類クリーンシューズ
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×105~8Ω
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
足幅3E
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6312-55
靴タイプブーツ
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。