安全靴・作業靴 :「靴かかとゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装しました。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献します。
約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状ローカット
質量(g)790
規格JSAA認定A種
標準質量(g/片足)790
機能軽量
材質(先芯)樹脂製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。
靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。
靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。
かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐衝撃性、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐摩耗性、耐熱性
JIS規格JIS T8101 C1/H/P1/F1
材質(先芯)ワイド鋼
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。
靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。
靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。
かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
材質先芯:ワイド鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底
形状ローカット
質量(kg)1
種類安全靴
規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。