安全靴・作業靴 :「浸透性撥水剤」の検索結果
RS Pro ESD 安全トレーナ(黒) 英国サイズ RS Pro のプレミアム ESD 安全トレーナをご紹介します。 ESD 定格保護靴を必要とする環境での使用に最適な高品質 ESD 定格安全靴です。この軽量 ESD 安全トレーナは、マイクロファイバー製アッパー、衝撃吸収 EPR アウトソール、抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されたスタイリッシュな設計を特長としています。RS Pro ESD 安全トレーナは耐水性もあり、複合耐貫通性フレキシブルミッドソールを備えているため、幅広い環境での使用に最適です。このトレーナは、完全菜食主義の合成素材で製造されており、ガラス繊維製保護トゥキャップを含む、 100 非金属製です。RS Pro ESD セーフ vegan 安全靴は、スタイリッシュなうえに快適性と保護性を兼ね備え、非常に汎用性が高く、日常的な使用に適しています。 特長と利点 スタイリッシュながら実用的なデザイン 撥水性の黒色マイクロファイバにより、水の浸透を防止 保護ガラス繊維製 TOP キャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi ミッドソールで優れた性能を発揮します 保護 吸湿性のある通気性のあるメッシュ生地を使用し、通気性を確保しています 維持されます 衝撃吸収 層 EPR ゴムアウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体的に快適な状態を維持できます 100% 非金属で、 vegan にも優しい製品です 用途 トレーナやブーツなどの ESD 靴は、 ESD 安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴 ブーツ ESD 規格は、静電気や静電気の蓄積から保護すると同時に、日常の摩耗に十分な快適性と耐久 Durable を維持するように設計されています。ESD 安全靴(又は帯電防止靴)は、保護トゥキャップ付きで提供され、他にも快適性と保護機能を向上させるさまざまな機能を備えています。ESD 安全靴は、次のような場所での作業に最適です。 燃料工場 作業場 電気通信 航空宇宙 製造 電気エンジニアリング 認定 EN ISO20345 2011 S3 SRC ESD EN61340-5-1 2018 よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ESD 安全トレーナは、サイズを用意しています。 (2011600) 2011600 ?英国サイズ (2011601) 2011601 ?英国サイズ (2011602) 2011602 ?英国サイズ (2011603) 2011603 ?英国サイズ (2011604) 2011604 ?英国サイズ (2011605) 2011605 ?英国サイズ (2011606) 2011606 ?英国サイズ (2011607) 2011607 ?英国サイズ 10.5 (2011608) 2011608 ?英国サイズ 11 (2011609) 2011609 ?英国サイズ 12 ESD 安全とは何ですか? ESD (静電散逸)安全性により、この靴は静電気や静電気が発生する可能性のある環境での着用に適しています。このような環境では、 ESD 安全靴 ブーツが不可欠で、スパークの点火のリスクを防止します。 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? これらの安全トレーナは、 S3 及び ESD 規格に準拠し、最大 200 ジュールの衝撃に対する耐性を備えています。さらに、帯電防止性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性修復領域、耐浸透性を備えています。また、防水性のある靴で、甲の滑り止めが施されているため、粗面でのグリップと操作性に優れています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。
仕様シリーズ = RS710性別 = 女性用靴サイズEUR = 37靴サイズUK = 4靴サイズUS = 5色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 22.5
1組
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。