安全靴・作業靴 :「オドイーター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。 この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。 ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。 無香性
用途靴の消臭、抗菌に 材質缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE 仕様LPガス使用 成分アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 容量(mL)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×45×45 香り無香 使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。 アズワン品番65-0406-19
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります