安全靴・作業靴 :「回転」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)718×603×1048 定格出力(kW)0.2 乾燥質量(kg)60 給水口径(Φmm)16 電源コード5m モーター回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1440、60Hz:1730 ブラシ径(Φmm)【上側】200(2本)【下側】145(1本) 排水口径(Φmm)38
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります