安全靴・作業靴 :「緩衝材」の検索結果

安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。
用途建築、土木、運搬、内作業、一般作業など 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革+ナイロン 材質(ソール)ウレタン+PU 標準質量(g/片足)約430(26.0cm) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。
用途建築、土木、運搬、内作業、一般作業など 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタン+PU 標準質量(g/片足)約430(26.0cm) 足幅3E
1足
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。ベルトタイプ。
ブラック×ガンメタル 足幅3E JIS規格JIS T8101 S種 適合中敷/FIZ001(別売) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS T8101 S種 材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約415(26.5cm) インナー取外し式 機能クッション性 靴底2層底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
22,000 税込24,200
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。
用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。 トラスコ品番254-8790 材質底材:高密度ウレタン、胛材:人口皮革(ウレタン系) ホワイト サイズ(cm)25.5~26.0 規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当) 機能クッション性、通気性、静電気防止 足幅EEE 表面抵抗値(Ω)1059
1足
3,998 税込4,398
当日出荷

フット力。内側を袋縫い。この1つの工程を入れる事より、足を包み込みフィット力アップを実現。疲れを軽減。 衝撃吸収。4mm厚のインソールのカカト部分に衝撃吸収材を使用。32mm厚のソールを採用して、さらに高クッション材を挿入。 足先・足裏保護。鋼鉄製先芯(JIS規格S級相当) 曲がる踏み抜き防止版入。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS規格S級相当 材質(アッパー)高耐久性ポリエチレン 材質(ソール)耐油性ゴム 標準質量(g/片足)530(26cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

踵が踏める2WAYシューズです。ニットアッパーを採用しているので通気性が良く、シームレスによる伸縮でストレスのない履き心地です。中敷きは8mm厚のクッション材を装備しているのでクッション性が良く疲れを軽減します。独自の底意匠により耐滑区分4を実現しています。
材質底:TPR 形状ローカット ホワイト 材質(アッパー)ポリエステル 機能通気性、クッション性、耐滑 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,130 税込3,443
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 電気抵抗値1.0×102~108Ω(23℃ C2) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工) 機能耐油性、耐薬品性、耐水性、クッション性 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カッコ良いのに履き心地抜群、普段履きとしてもお勧めです。アッパーと底材を縫い付けることで、作業負担による底剥がれのしにくい丈夫な設計となっております。見た目のオシャレさだけではなく、一般的な日本人の足型に合い易い木型を用いる事で履き心地にもこだわりました。インソールの天板面にメッシュ素材を用いている為、通気性が良くムレにくいです。裏面かかと部分には高反発クッション材を採用しているので、足にやさしく疲れにくい仕様です。足入れしやすいローカットタイプです。
用途作業用セーフティシューズ。 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 靴底合成ゴム 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能クッション性、静電、衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット 種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)新ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります