回転計/カウンター :「防塵」の検索結果

回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)FLK-V3001FC 直流電圧計
1000V測定 測定は自動レンジのみ
用途直流電圧計 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V 付属品TL222、AC220、磁石ストラップ、電池 寸法(mm)160×66×38 防塵防水性能IP42
1個
32,980 税込36,278
24日以内出荷