回転計/カウンター :「周波数 計測」の検索結果

回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸部のAC/DC電圧を正確に表示 コードの上から直流電圧表示・極性判定可能 極性判定 +・-で表示
使用回路電圧AC使用回路電圧:500VDC使用回路電圧:400V/200V 寸法(mm)34(W)×153(H)×24(D)mm 質量(g)60 測定範囲直流電圧:0~200V/400V交流電圧:0~500V レンジ切替3レンジマニュアル(交流1レンジ、直流2レンジ) 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し結露がない事) 電源ボタン電池LR-44、またはSR-44×2 電池寿命(時間)連続約60時間(LR-44において) 付属品ソフトケース取扱説明書
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)