1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4
測定範囲(r/min)6.0~99999.9
付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース
質量(g)420(本体:140)
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式
検出距離(mm)50~1000
サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式非接触・接触式
検出距離(mm)50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
オートパワーオフキー操作より3分後
分解能0.1r/min
確度±0.01%±1digit
検出距離50~300mm
接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]
質量(g)170
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書
測定範囲1.0~6000.0r/min
質量(g)170
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36
分解能0.1r/min
連続使用時間(時間)約30
レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9
アズワン品番1-2553-03-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥66,980
税込¥73,678
15日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。