回転計/カウンター :「番号表示」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量10000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録 仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量(最大キー入力回数)48000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 入力表示HIまたはLO 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量(最大キー入力回数)27750回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

一定間隔で日時付で自動記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。設定した間隔ごとに上記の表示データを自動記録。記録時はカウントデータに日時を付与。自動記録したログを専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式記録間隔(1分~99時間59分) 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大自動記録ログ数、10000個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録 仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

記録時に日時も記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。250 個まで上記の表示データを記録。記録時はカウントデータに日時を付与。あとから本体で記録日時の確認も可能です
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
61,980 税込68,178
6日以内出荷

キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー。30 個のキーを押すたびに日時を記録。記録開始と終了の日時もあわせて記録。キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大キー入力回数、10000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査) 仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式アラーム設定 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷