広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
オートパワーオフキー操作より3分後
分解能0.1r/min
確度±0.01%±1digit
検出距離50~300mm
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式非接触・接触式
検出距離(mm)50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4
測定範囲(r/min)6.0~99999.9
付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース
質量(g)420(本体:140)
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式
検出距離(mm)50~1000
サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数4
仕様設定・出力:無
取付方式ベース
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度3000rpm
使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)
リセット押ボタン式
駆動方式レボリューション回転式
駆動軸位置左右両軸
表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。