回転計/カウンター :「NETSCOUT」の検索結果
LinkSprinterはポケットサイズのEthernetテスターです。
ボタンにタッチするだけで、エンド・ツー・エンドの完全なネットワーク接続性テストからクラウド・ベースの自動レポート作成などのすべてを実行できます。
LinkSprinterは、ネットワーク接続性やケーブルの検証のほか、適切な電力がPoEデバイスに給電されていることを検証するために
PCヘルプデスク、現場の技術者、ネットワーク・エンジニアなどによって使用されています。
イーサネット・ケーブルを接続するだけで、LinkSprinterは壁ジャックからインターネットまでの接続パスを10秒以内に確認し
色分けされたLED表示で接続パスの状態を把握できます。
セット内容LinkSprinter (1台)、リスト、ストラップ
質量(kg)0.116
寸法(cm)11.07×4.06×3.25
周波数2.412~2.484GHz、ISM帯域
使用電池単三アルカリ電池×2
動作温度、湿度範囲0~50℃、5~90%
伝送規格IEEE802.11b/g
対応ブラウザInternetExplorer9.0、Firefox3.6、Chrome5.0、Safari5.1
1台
¥88,980
税込¥97,878
17日以内出荷
世界有数のネットワーク接続性テスター、LinkRunner はネットワーク・サービスの提供を担当するネットワーク技術者に可視性と価値を即座に提供します。
銅線および光ファイバー・リンクのイーサネット・テスト機能を Android(TM)OS1 と組み合わせた LinkRunner G2 は、携帯型ネットワーク・テストの飛躍的進歩を表し
ネットワーク接続デバイスのトラブルシューティングはもとより、配備と検証を担当するネットワーク技術者の熟練度と生産性も向上させます。
セット内容LinkRunnerG2とLi-ion電池、地域対応の電源プラグ付き電源装置、WireViewケーブルID(No.1~6)、インラインRJ-45カプラー、USB2.0-マイクロUSB変換ケーブル、8GマイクロSDカード、ホルスター、アクセサリ・ポーチ、IntelliTone(TM)200プローブ3、中型ソフト・ケースが含まれています。
1台
¥799,800
税込¥879,780
18日以内出荷
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。