特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様【過電圧カテゴリ】CATIII300V
長さ(mm)61
幅(mm)27
寸法(mm)61×27×124
高さ(mm)124
質量(g)150
周波数(Hz)最小2
電圧(V)【安全カテゴリ】300
電源バッテリ
周波数(kHz)400
接続方式テストプローブ
電圧・単相(VAC)400
消費電流(mA)20
使用電池9V
ディスプレイLED灯
モデル9062
安全カテゴリCATIII300V
最大動作温度(℃)40
最小動作温度(℃)0
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。