回転計/カウンター :「テープ 回転計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF回転速度計 TKRT
エコ商品
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。 付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープ トラスコ品番564-1755 幅(mm)60 高さ(mm)160 奥行(mm)42 電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要) 測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時) 検出距離(mm)50-500 分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm) 測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷