回転計/カウンター :「アラーム」の検索結果
回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
関連キーワード
商品豆知識
5.7インチ、VGAカラーTFTディスプレイ
LEMO / BNCプローブコネクタ
DAC、AVG、DGS曲線に対応
A,B2つの高解像度スキャンモード、波形の同時表示
全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)の4モードプリセット
自動ゲイン調整、欠陥等価計算、ピークメモリ機能
2つの独立したゲートセッティングとアラーム
ゲート測定にエコー振幅、ビームパス、深度、投影を設定可能
フル、ピーク、比較、エンベロープに対応する波形フリーズ機能
50の検出チャネル。すべてのチャネルに個別の検出パラメータとDAC(距離振幅補正)曲線
調整可能な高性能方形波パルス発生器
自動校正機能付きの3つの検出モード(シングルプローブ、デュアルクリスタルプローブ、トランスミッション)
USBインターフェースによるPC接続。ソフトウェア付属(Windows対応)
大容量メモリ、1000波形、4x2000フレームの動的波形図を保存。チャンネル、波形、動的記録の保存、チェックアウト、レビュー機能
印刷可能な欠陥検出レポート
LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル, ストレートビームプローブΦ202.5MHz),アングルビームプローブ(Φ202.5MHz)付属
リジェクション(1%) : リニア, フルスクリーンの0-80%
サンプリング周波数 80MHz
クロストークリジェクション : ≧80dB
デッドゾーン : ≦10us(トランスミッティングに依存)
ダイナミックレンジ : ≧40dB
インスタント分解能 : ≧32dB
タイムベース・リニアリティ : <±0.2% full screen
Sensitivity leavings : ≧62db
パルサー(V) : スクエアパルス
送信電圧 : 100-400(V) 10Vごとに設定
送信パルス幅 : 75/100-500ns 50nsごとに設定
ダンピング : 50/100/200/500Ω
パルス反復周波数 : 10-1000Hz
ゲート : 2つの独立ゲート
テストポジション : エッジ, 最大値
ゲート測定方法 : エコー振幅,, サウンドパス, デプス, プロジェクション他
フリーズ : 波形, 最大値, 比較, エンベロープ
AVG等価計算 : 欠陥エコーとAVGカーブによる欠陥評価の計算
DAC欠陥評価 : 欠陥エコーとDACカーブによる欠陥等価
ゲートロジック : オフ, 計測, ゲートポジティブウェーブアラーム, ゲートネガティブウェーブアラーム
ゲートアラーム : オフ, 常時, 0.2,0.5,1,2秒ロックホールド
アラーム : オン/オフ可能
データストレージ : 50チャネル, 1000Waveイメージ(980A+20B), 4x2000ダイナミックウェーブイメージ, 保存・レビュー・リプレイチャネル機能, 全てのデータはPCとフラッシュメモリに保存可能
接続 : USBにてPCと接続可能, フラッシュディスク及びプリンター接続に対応
動作温度 : -10℃~+ 50℃
保管温度 : -20℃~+ 60℃
言語 : 英語/中国語/スペイン語選択可能
プローブソケット : LEMOまたはBNC
バッテリー(mAh) : 2x3.7V 5000mAh
バッテリーの動作時間 : 8時間以上
充電時間(h) : 約8時間
電源アダプタ入力 : 100-240V 50/60Hz
サイズ | 重量 : 177x255x51mm | 1200g
仕様スキャン範囲:0-10000mm、音速:600-16000m/s、P遅延 :-1.000-750.000us、D遅延:-20~ + 3400us、テストモード :パルスエコー、デュアルおよびスルートランスミッション、スキャンモード:スキャンとBスキャン、両方を同時に表示、帯域幅:0.5~15MHz、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)、垂直直線性の精度:±2%、アンプの分解能:±1dB
測定単位mm/inch/us
ゲイン0~110dB
1台
¥779,800
税込¥857,780
10日以内出荷
DJピンホール探知とポロシティ試験シリーズは、非破壊検査分野でのパルス電圧によるピンホール、空隙率及びその他の欠陥の幅広い非導電性コーティング、ライニングを迅速に検査するように設計されています。
石油化学産業、パイプ工場、プラスチック製作、航空宇宙産業で使用
出力高電圧の直接表示
青いバックライト付きのクリアLCD
自動電源オフ機能
充電ステータスインジケータ
仕様厚さ検出:0.03-1mm
寸法(mm)220×130×88
消費電力(W)6
出力電圧0.6KV-8KV
直流電圧(V)12
ディスプレイ3桁LCD・完全にタッチスクリーン
アラームイヤホンとブザーの両方
1台
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
DJピンホール探知とポロシティ試験シリーズは、非破壊検査分野でのパルス電圧によるピンホール、空隙率及びその他の欠陥の幅広い非導電性コーティング、ライニングを迅速に検査するように設計されています。
石油化学産業、パイプ工場、プラスチック製作、航空宇宙産業で使用
出力高電圧の直接表示
青いバックライト付きのクリアLCD
自動電源オフ機能
充電ステータスインジケータ
2桁数の腐食防止コーティングのリークポイント表示
仕様厚さ検出:0.05-10mm
寸法(mm)220×130×88
消費電力(W)6
出力電圧0.6KV-35KV(調節可能)
直流電圧(V)12
ディスプレイ3桁LCD・完全にタッチスクリーン
アラームイヤホンとブザーの両方
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。