非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ
電源単3電池×4
測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
測定距離(mm)50~150
サンプリング1回/秒
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80% RH以下
表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ機能。オートレンジ機能
仕様●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt
測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替
電源(V)006P(9乾電池×1
測定方式非接触式、LEDビーム
表示分解能回転数:0.001/0.01/0.1RPM
単位RPM
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80% RH以下
オートパワーオフ20分
消費電流DC約25mA
表示間隔1秒/回
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!。手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。回転数や振動数のチェックに。ワイドなダイナミックレンジ。自動レンジ切替。タイムベースはクリスタルで高精度
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)
電源(V)AC100±10% 50/60Hz
消費電力(W)30以下
精度±(0.05% rdg+1dgt)
分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
計測範囲10~10000FPM
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1台で接触と非接触タコメータの機能
仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング
付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1
測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング
質量(g)90
電源006P(9V)電池×1
方式(クロック)クォーツ式
精度±(0.1%rdg±2dgt)
測定方式非接触・接触式
分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
機能データホールド値表示
測定距離(mm)(非接触回転計)50~300
ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ。オートレンジ機能
仕様クロック:クオーツ、4.0MHz
付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書
測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替
質量(g)約120(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
方式(クロック)クオーツ4.0MHz
精度(回転数)0.1%rdg±2dgt
測定方式接触式
表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替)
表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/min
オートパワーオフ20分
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33
表示間隔1秒/回
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。