生産現場でのインライン計測に力を発揮します。
多彩なカウント機能で計測をサポート
逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え
ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示
オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示
小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能
演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示
パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能
リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能
BCD方式の外部数値出力
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164423
アズワン品番67-4835-82
1個
¥55,980
税込¥61,578
13日以内出荷
生産現場でのインライン計測に力を発揮します。
多彩なカウント機能で計測をサポート
逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え
ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示
オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示
小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能
演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示
パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能
リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能
BCD方式の外部数値出力
3chコンパレータによる複数クラス分けが可能(※DG-4340 のみ)
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164424
アズワン品番67-4835-83
1個
¥62,980
税込¥69,278
13日以内出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。