OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-10~+100
ケーブル長(m)4.9
検出方式電磁誘導方式
対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品
測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転
取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)
寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。