回転計/カウンター :「絶縁端子」の検索結果
回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・電圧出力または電流出力を選択して出力。・出力更新時間が 1 ms と高速。・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)340
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH1ch
出力仕様アナログ出力
絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
表示専用のスタンダードモデル
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)340
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH1ch
出力仕様表示専用
絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能。・警報制御などに使用可能。・比較周期は 1ms 毎。・多彩な出力機能を搭載
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)340
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH1ch
出力仕様コンパレーター出力
絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
・6桁のBCD 出力。・PLCと直結できるオープンコレクター出力。・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、。 要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)340
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH1ch
出力仕様BCD出力
絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
・幅広い入力周波数範囲 0.05 Hz ~ 100 kHz。・2ch 演算機能(回転速度差/ 回転速度比/ 変化率/ 回転方向)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)400
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH2ch、1ch(2相)
出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力
電源仕様AC
絶縁抵抗電源+/-端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算。・2点間距離は任意設定可能。・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能。・パルスの検出条件設定機能。(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)400
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH2ch
出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力
電源仕様AC
絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・直線位置・変位・寸法などを測定する可逆カウンター。・幅広い入力周波数範囲 DC ~ 100 kHz。・リバーシブルカウンター機能(± 2000000000 カウント)。・逓倍機能(× 1/ × 2/ × 4)と計数方向切り替え機能を搭載
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)400
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH1ch(2相)
出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力
電源仕様AC
絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。