回転計/カウンター :「速度測定機器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算。・2点間距離は任意設定可能。・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能。・パルスの検出条件設定機能。(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH2ch 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷