回転計/カウンター :「磁気プレート」の検索結果
非鉄金属/金属両用型
高速応答で高精度
バックリライト機能
オートパワーオフ機能
仕様●測定範囲:0~1500μm●分解能:0.1μm●精度●▼±2%rdg(≦150μm)●▼±3%rdg(≧150.1μm)●測定最小範囲●▼磁気:Φ12mm●▼非磁気:Φ50mm●測定可能素地●▼金属:0.5mm●▼非金属:0.5mm●電源:単4電池×2本●使用環境●▼温度:0℃~45℃●▼湿度:10~95%RH(結露なきこと)●寸法:110L×65W×31Dmm/約64g(バッテリー無し)●付属品:セロ試験プレート×2(非磁気/磁気)、標準厚板×6、取扱説明書(保証書)、ケース
アズワン品番67-4753-67
1個
¥92,980
税込¥102,278
6日以内出荷
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。