14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古里精機製作所カウンタ中型
カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
リセット方式つまみ式 回転方向右軸正回転 計数速度500(cpm) 計算最大速度(回/分)500
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所カウンタ小型RS型
主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式つまみ式 回転方向右軸正回転 計数速度600(cpm) 計算最大速度(回/分)600
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲9999 トラスコ品番101-6440 質量(g)100 取付穴径4mm×3ヶ所 リセット方式つまみ式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

古里精機製作所数取器
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します 上部のボタンを押すごとに数字が1進します
トラスコ品番101-6431
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

古里精機製作所長さ計 標準型(横型)
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620 仕上ブラック 回転方向正回転 リセットツマミ 表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)3.8×5 種別カウンター ブラック 寸法L(mm)8.5 寸法H(mm)45 寸法F(mm)29 寸法D(mm)19 寸法E(mm)32.5 リセット方式ツマミ 寸法M(mm)10 寸法I(mm)16 寸法G(mm)37 寸法K(mm)21 回転方向右軸正回転
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主軸外径(Φmm)4 最大トルク(N・m)0.002 タイプレボリューションカウンタ 取付方式パネル取付ねじ止め 回転方向正回転 駆動方式機械式 駆動軸位置 計数速度最大4000cpm
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所カウンター LB-40
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230 アズワン品番67-4835-30
1個
3,500 税込3,850
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター RS204-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:21mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後31X左右12X穴径Φ3、1mm●数字の大きさ:2、8X4、5mm●計数速度(最大):500cpm●トルク(最大):0、039N・m●仕上:ブラック●コード番号:119-0164239 アズワン品番67-4835-39
1個
3,098 税込3,408
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター RS-50
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:111g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164249 アズワン品番67-4835-41
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター LB207-4
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:94g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164228 アズワン品番67-4835-28
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター RSL207-5
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251 アズワン品番67-4835-42
1個
4,398 税込4,838
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター LB207-5
仕様●タイプ:小型●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:102g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164229 アズワン品番67-4835-29
1個
4,198 税込4,618
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター RS-40
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:110g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164248 アズワン品番67-4835-40
1個
3,500 税込3,850
13日以内出荷

おすすめ人気ランキング