LCR700用の電子部品測定用のクリップリード
適合機種LCR700
種別SMDクリップリード
全長(m)約0.56
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
不慮の誤切断事故の軽減に最適。
ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。
特願2016-044859
用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ
その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着
付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書
種別活線センサ
質量(g)約13
電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13
使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
動作表示断続発音/LED発光
許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと
使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着
適合電線被覆線(シールドされていない線)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(7.84MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。
非接触での測定距離は最大50cm。
別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。
MAX/MIN表示機能。
市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。
付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書
種別デジタル回転計
質量(g)約218
電源R6P(単3形)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50
使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)
回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0
反射検出距離約50 ~ 500 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.29MB)
周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00
周期0.600~1999.0
回転計SE300用の反射シール。
用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。
適合機種SE300
種別反射シール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用
測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書
種別速度計
質量(g)約520
電源LR6(単3形)1.5V×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50
使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
関連資料単品カタログ(0.36MB)
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。
付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説
寸法(mm)184×87×45
質量(g)400
電源6LF22(9Vアルカリ電池)
測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k
測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料LCR701単品カタログ(0.32MB)
速度計SE-9000用のオプション
適合機種SE9100
種別回転計オプション(回転接触子)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。
付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31)
適合機種SE300
種別接触測定用アタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
SE300用接触子(要アタッチメント)
適合機種SE300(要アタッチメント)
質量(g)約6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×12×8
先端形状円錐
材質(接触子)ゴム
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
SE300用周速リング(要アタッチメント)
適合機種SE300(要アタッチメント)
質量(g)約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)31.6×31.6×23
先端形状円
材質(接触子)ゴム
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。