不慮の誤切断事故の軽減に最適。
ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。
特願2016-044859
用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ
その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着
付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書
種別活線センサ
質量(g)約13
電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13
使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
動作表示断続発音/LED発光
許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと
使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着
適合電線被覆線(シールドされていない線)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(7.84MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。