回転計/カウンター :「電気 表示 シール」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。
非接触での測定距離は最大50cm。
別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。
MAX/MIN表示機能。
市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。
付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書
種別デジタル回転計
質量(g)約218
電源R6P(単3形)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50
使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)
回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0
反射検出距離約50 ~ 500 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.29MB)
周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00
周期0.600~1999.0
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。