回転計/カウンター :「アンカー引き抜き試験」の検索結果
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP!
最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験
仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)
セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ
測定精度±4%RO
適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。