603件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多連式数取器 高野計器(トゴシ)多連式数取器高野計器(トゴシ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
高さ(mm)56
デジタル回転計 小野測器デジタル回転計小野測器
52,980税込58,278
1台
当日出荷から32日以内出荷
表示専用のスタンダードモデル
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様表示専用絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズライン精機
66,980税込73,678
1台
15日以内出荷
レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9アズワン品番1-2553-03-24校正証明書JCSS校正
周波数カウンタ MCP周波数カウンタMCP
28,880税込31,768
1台
7日以内出荷
8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
[4桁] 数取器(台付き・大ボタン) エスコ[4桁] 数取器(台付き・大ボタン)エスコ
1,780税込1,958
1個
欠品中
台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-10
長さ測定器(シート用) エスコ長さ測定器(シート用)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-61
パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
57,980税込63,778
1個
当日出荷から32日以内出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)端子台ねじ式:M3メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
デジタル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーデジタル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46本体質量(g)約290(電池含む)測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト文字高(mm)12計測距離50~300mm表示桁数5桁表示器LCD(液晶)電池寿命(連続時間)約35時間メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
歯車センサ ニデックドライブテクノロジー歯車センサニデックドライブテクノロジー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応
RP-7シリーズ用ケーブル(圧着)5M 小野測器RP-7シリーズ用ケーブル(圧着)5M小野測器
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ケーブル長(m)5対応検出器:RP-721 **/RP-7400、カウンタ:TM-225/TM-2100シリーズ **/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
回転計用信号ケーブル 小野測器回転計用信号ケーブル小野測器
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)5ケーブル2芯外シールド付ケーブルP-2コネクタ(接続元)12P2B/(接続先)12P2B ←→TM 1.25-3.5SRoHS指令(10物質対応)対応
MR形低圧側回転口金 山本電機製作所MR形低圧側回転口金山本電機製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MR形高圧側回転口金 山本電機製作所MR形高圧側回転口金山本電機製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
ラチェット式回転計 RS204シリーズ 京北計器工業ラチェット式回転計 RS204シリーズ京北計器工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から33日以内出荷
約45°の反復運動で1カウントします。ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。
最大カウント数【毎分】600回
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
ハンドヘルドLCRメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
129,800税込142,780
1台
51日以内出荷
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
ハンドヘルドLCRメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
88,980税込97,878
1台
51日以内出荷
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
AC耐圧絶縁抵抗試験器 菊水電子工業AC耐圧絶縁抵抗試験器菊水電子工業
309,800税込340,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード 常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約14測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng周波数(Hz)50/60出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5%出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形【耐電圧試験器部】正弦波出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷)定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA)短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下トランス【耐電圧試験器部】500VA波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
AC/DC耐圧試験器 菊水電子工業AC/DC耐圧試験器菊水電子工業
269,800税込296,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約15測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA周波数(Hz)50/60出力【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10電圧変動【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
数取器(6連)プラスチック製 ライン精機数取器(6連)プラスチック製ライン精機
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
周波数カウンタ MCP周波数カウンタMCP
25,980税込28,578
1個
当日出荷
8桁LEDディスプレイ
仕様周期レンジ:100ns~10s質量(kg)1.5チャンネル数1感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240周波数帯域(Hz)10~2.4G
多連式数取器 高野計器(トゴシ)多連式数取器高野計器(トゴシ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
材質ステンレス製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR追浜工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンタコメータ PET-1000R 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-1000R追浜工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
電子数取器 ライン精機電子数取器ライン精機
16,980税込18,678
1台
当日出荷
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
ホームチェッカー マザーツールホームチェッカーマザーツール
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
イラスト表示でわかりやすい簡単テスターです。
質量(g)約135電源UM-3(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32交流電圧150V/300V直流電圧30V電池チェック1.5V:単1~単5、ボタン電池、9V積層電池導通チェック約50Ω以下でブザー音アズワン品番64-3728-72
ラチェット式カウンター 古里精機製作所ラチェット式カウンター古里精機製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
タイプラチエットカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転リセットツマミ方式駆動方式機械式駆動軸位置計数速度500cpm
ハンドタコメーター ライン精機ハンドタコメーターライン精機
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。オートパワーオフキー操作より3分後分解能0.1r/min確度±0.01%±1digit検出距離50~300mm
PH計用標準緩衝溶液 ライン精機PH計用標準緩衝溶液ライン精機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
デジタルPH計 EH-1000 校正用標準緩衝溶液。
用途EH-1000ご使用の際、pH値の校正作業に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
周波数カウンター A&D(エー・アンド・デイ)周波数カウンターA&D(エー・アンド・デイ)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
1.5GHz周波数カウンター周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット内部基準周波数(タイムベース)の出力外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
故障探知器[ケース入][STAHLWILLE] エスコ故障探知器[ケース入][STAHLWILLE]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799
デジタル回転計 エスコデジタル回転計エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714AD-1
ラチェットカウンター 小型 古里精機製作所ラチェットカウンター 小型古里精機製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)3.8×5種別カウンターブラック寸法L(mm)8.5寸法H(mm)45寸法F(mm)29寸法D(mm)19寸法E(mm)32.5リセット方式ツマミ寸法M(mm)10寸法I(mm)16寸法G(mm)37寸法K(mm)21回転方向右軸正回転
水高計 (横型) エスコ水高計 (横型)エスコ
9,760税込10,736
1個
8日以内出荷
横型/屋内用。圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様測定目盛(MPa):1目盛5℃ 1目盛0.02材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304寸法(mm)感温部:8×100材質(ケース)ABS樹脂接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ径(Φmm)75圧力(MPa)0~0.6
トーンプローブセット (心線対照機) エスコトーンプローブセット (心線対照機)エスコ
27,200税込29,920
1セット
翌日出荷
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
ポケットLCRメーター LINKMANポケットLCRメーターLINKMAN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様【インダクタンス範囲】600 μH to 200 HタイプHand Held、Tweezer Style精度1%to 3%周波数100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz電池CR2032 ×2個(電池は付属しておりません。別途ご購入ください)抵抗60 Ohms to 20 Mohms測定距離Auto、Manual静電容量600 pF to 6 mF関連資料(0.14MB)数値表示6000データ保持Data Hold
ロータリーカウンタ 古里精機製作所ロータリーカウンタ古里精機製作所
4,698税込5,168
1個
15日以内出荷
仕様●リセット(0戻し):ツマミ●計数速度(最大)(cpm):4000寸法(mm)数字:3.8×5質量(g)94最大トルク(N・m)0.003桁数5取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)37×30xΦ4.2仕上ブラック回転方向主軸の位置及び回転方向:右軸逆回転主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4.0
タコメーター 3000rpm 回転計 マリンテックタコメーター 3000rpm 回転計マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
寸法(mm)85×85×55電圧9-32VCD質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])3000電流(mA)≦100保証期間1年動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85
LCRメーター HIOKI(日置電機)LCRメーターHIOKI(日置電機)
319,800税込351,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40 Hz~200 kHz, 5 mV~5 V, 10 μA~50 mA設定可能)C-D (120 Hz)とESR (100 kHz)などの異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50 比較)コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載測定時間2msecの高速測定
用途生産ラインから 研究開発まで仕様測定パラメータ:Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ)付属品電源コード×1, スタートアップガイド×1, 使用上の注意×1, LCRアプリケーションディスク×1質量(kg)2.1寸法260W × 88H × 203D mm電源AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max表示モノクロLCD測定時間2 ms (1 kHz, FAST, 代表値)機能コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)100表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°), D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9), Δ%: ± (0.0000%~999.999%)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数40 Hz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能)測定モードLCR (単一条件で測定), 連続測定 (保存された条件で連続測定)インターフェイスEXT I/O (ハンドラ), USB通信,LANRoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベルVモード, CVモード: 5 mV~5 Vrms, 1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms, 10 μArmsステップ基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター