回転計/カウンター :「回転計 タコメーター」の検索結果

回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)