回転計/カウンター :「高圧ケーブル」の検索結果
回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
関連キーワード
感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応
開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm)
ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む)
使用温度範囲(℃)-40~+120
検出方式アモルファス金属繊維素子による検出
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0
取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線
対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
付属品制御入力コネクタ接続ケーブル×1、高圧テストリード9615-01(赤)×8、高圧テストリード(黒)×1、接地ケーブル×1、取扱説明書×1
電源Vscv DC24V±10%(制御信号入力コネクタより供給)12VA max.
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥379,800
税込¥417,780
欠品中
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。