付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°
材質特殊硬化鋼
寸法(mm)75×25×36(H)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)5~30
角度可変60°(目盛付)
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に
寸法(mm)70×38×50
質量(kg)1.0×2個
吸着力(N)66(6.7kgf)
精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm
適合パイプ径(Φmm)20~40
アズワン品番64-7910-09
入数2個
1組(2個)
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm
材質特殊鋼
寸法(mm)100×70×96
質量(kg)3.8(1個当たり)
吸着力(N)400/1200(上・下面/V溝)
適合パイプ径(Φmm)6~72
アズワン品番64-7910-06
入数2個
1セット(2個)
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm
材質特殊鋼
寸法(mm)80×67×96
質量(kg)2.9(1個当たり)
吸着力(N)400/900(上・下面/V溝)
適合パイプ径(Φmm)6~66
アズワン品番64-7910-05
入数2個
1セット(2個)
¥75,500
税込¥83,050
翌日出荷
六面機械加工。ワークを固定するクランプ付
仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄
アズワン品番65-3888-59
1個
¥48,600
税込¥53,460
翌日出荷
45°、90°用
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1
アズワン品番65-2169-07
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。