ケガキ工具・ポンチ :「角度 新潟精機」の検索結果

ケガキ工具/ポンチとは、金属に傷や目印をつけ、寸法や穴の位置などを書き入れる工具です。ポンチは、ボール盤での穴あけ作業をする際、穴の中心となる場所にくぼみをつける工具。通常はハンマーを使いますが、ハンマー要らずのオートポンチもあります。ケガキ針は金属の表面に線を書き入れる工具で、K型とN型があります。N型は一方の先端が平形状で、青ニスの除去や塗料剥がし、錆び落としなどに効果があります。直立させた金属に押し当て、水平な線を出すトースカンもあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟精機(SK)角台トースカン
エコ商品
可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に 長さ(mm)ケガキ針:265 全長(mm)300 台の長さ(mm)80 台の幅(mm)55 台の高さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。 材質炭素工具鋼(SC) 先端角度60° 先端硬度HRC58~63
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに 全長(mm)177 先端角度85° 胴径(Φmm)20 先端硬度520
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります