286件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに 付属品収納ケース 寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57 質量(kg)0.84 精度±1° 分解能(ゲージ)0.05° 適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷





PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針
品番702-220の曲がり替針です。
質量(g)10
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針
刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。
全長(mm)220 タイプ標準型(両針付) 軸径(Φmm)4.0 質量(g)47 グリップ径(Φmm)8.7
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針
品番700-190の曲がり替針です。
質量(g)6 針形状曲がり
1本
988 税込1,087
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ケガキ針
全長(mm)250 タイプ標準型(両針付) 質量(g)45
1本
1,698 税込1,868
当日出荷


1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番838-1415 アズワン品番64-6751-56
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷


ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別スチール・ビーム・トランメル 質量(kg)2 針長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

タイプペンシル型 エスコ品番EA652B
1個
585 税込644
翌日出荷

SK(新潟精機)超硬工具セット
RoHS
タイプ標準型(両針付) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)156 タイプペンシル型 材質(本体)機械構造用炭素鋼 径(Φmm)6 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
120 税込132
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ポンチ用押しバネ
RoHS
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
3日以内出荷

ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに 材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ 全長(mm)135 本体寸法(mm)W24×H135×D24 本体質量(g)155 胴径Φ15.9(後部Φ24)mm 先端硬度(HRA)87
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

はくでん自動ポンチ
木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。
質量(g)66 本体寸法(mm)128×12×12 適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。 材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2) 硬度250HB前後
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TZ-13(ケガキペン)用の替芯。 先端超硬チップ付き。 バネ付き。 ケガキペンの部品交換に。
仕様●全長:48mm●重量:3g アズワン品番68-1805-81
1個
719 税込791
6日以内出荷

ハンドルとフックは取り外し可能。シールやスプリングはがし等に。マグネット付。
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロン[制御・計測]目盛付トランメル
ケガキ工作、寸法測定、大型のコンパス等に用いることが出来ます。
測定範囲(mm)1000 針長(mm)50 最小目盛(mm)0.05 針径(Φmm)7
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷

アロン[制御・計測]目盛付トランメル
ケガキ工作、寸法測定、大型のコンパス等に用いることが出来ます。
最小目盛(mm)0.05
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。 頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。 握りやすい三角グリップです。 反射を抑える黒色塗装仕様です。 持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金 アズワン品番65-2165-71
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
5,380 税込5,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場に、板金用に、家庭や学校工作用に 仕様ポイント材質:超硬合金 全長(mm)155 質量(g)約35 アズワン品番64-7907-26
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

仕様表示径:Φ48mm 寸法(mm)Φ56×27 材質(ボディ)ABS樹脂
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

仕様表示径:Φ37.5mm 寸法(mm)Φ45×13 材質(ボディ)アルミ
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール 測定範囲(mm)275
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール 測定範囲(mm)304
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります