ケガキ工具/ポンチとは、金属に傷や目印をつけ、寸法や穴の位置などを書き入れる工具です。ポンチは、ボール盤での穴あけ作業をする際、穴の中心となる場所にくぼみをつける工具。通常はハンマーを使いますが、ハンマー要らずのオートポンチもあります。ケガキ針は金属の表面に線を書き入れる工具で、K型とN型があります。N型は一方の先端が平形状で、青ニスの除去や塗料剥がし、錆び落としなどに効果があります。直立させた金属に押し当て、水平な線を出すトースカンもあります。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケガキ針 両針式 モノタロウケガキ針 両針式モノタロウ(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウケガキ針 ペンシルタイプモノタロウ(44件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
全長(mm)133タイプペンシル型材質(本体)アルミ先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金
超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ M型SK(新潟精機)(25件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135最大打力(N)294グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
強力型センターポンチ超硬付 マーベル強力型センターポンチ超硬付マーベル(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
ケ描上手 JOB Masterケ描上手JOB Master(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業商品タイプ本体ペン先Φ4mm×30mmタイプペンシル型インクアルコール系油性インク
コンパス スプリング付 モノタロウコンパス スプリング付モノタロウ(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
ケガキ針C シンワ測定ケガキ針Cシンワ測定(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140タイプペン型針先超硬チップ付トラスコ品番332-6136種別本体材質本体:ABS樹脂軸径(Φmm)8質量(g)12
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
内パス シンワ測定内パスシンワ測定(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
ペンシル型ケガキ針 TRUSCOペンシル型ケガキ針TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145タイプペンシル型仕様ノック式トラスコ品番229-5628質量(g)26材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ケガキ針C替芯 シンワ測定ケガキ針C替芯シンワ測定(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(2本)
当日出荷
ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
全長(mm)38トラスコ品番332-6128種別替芯材質針先:超硬チップ軸径(Φmm)-質量(g)1先端チップ径(mm)2
バチ付ケガキ針 盛光バチ付ケガキ針盛光(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
ケガキ作業に使用します。
全長(mm)180タイプバチ付仕様バチ付トラスコ品番828-0646材質S55C質量(g)30
センターポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)センターポンチRakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。 打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
ケガキ針 シンワ測定ケガキ針シンワ測定(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプD(ペン型)仕様替針式材質本体:真ちゅう寸法(mm)Φ10×127質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製コンパス シンワ測定鋼製コンパスシンワ測定(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ポンチ KTC交換用ポンチKTC(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
超硬オートマチックポンチ TRUSCO超硬オートマチックポンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
オートポンチ超硬材 サンフラッグ(旧:新亀製作所)オートポンチ超硬材サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
全長(mm)158トラスコ品番777-7817材質刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)質量(g)180直径(mm)34
オートマチック センターポンチ Strong Toolオートマチック センターポンチStrong Tool(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に全長(mm)140使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
鋼製コンパス シンワ測定鋼製コンパスシンワ測定(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼
センターポンチ長軸タイプ マーベルセンターポンチ長軸タイプマーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
鋼製コンパス 超硬チップ付 シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付シンワ測定(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ウラケガキ針 千吉ウラケガキ針千吉(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。タイプ標準型(両針付)幅(mm)20高さ(mm)190質量(g)40奥行(mm)8材質(針)炭素工具鋼
オートセンターポンチ ミニ H&Hオートセンターポンチ ミニH&H(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
全長(mm)115圧力(kg/cm2)6~8(先端にかかる力)
オートポンチL転がり防止グリップ付 シンワ測定オートポンチL転がり防止グリップ付シンワ測定(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)155本体寸法(mm)155×35×28製品質量(g)150
スーパーポンチ中 神沢スーパーポンチ中神沢(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)125材質炭素工具鋼タイプ
超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
全長(mm)160タイプペンシル型軸径(Φmm)4質量(g)24軸長(mm)45
ペンシルケガキ針 DX型 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針 DX型SK(新潟精機)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132タイプペンシル型トラスコ品番377-6409材質(本体)真鍮材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ8材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
並丸パス SK(新潟精機)並丸パスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬チップ付センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
硬度HRA86先端部超硬チップ(G40)
センターポンチ マーベルセンターポンチマーベル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません
全長(mm)130タイプ標準軸長L(mm)25
鉛筆トースカン 道刃物工業鉛筆トースカン道刃物工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
凸凹な面にも常に水平な基準線が引けます。台はアルミダイキャストなので安定し、丈夫です。立体彫刻には欠かせない道具のひとつです。
用途仏像彫刻、能面、陶芸付属品鉛筆付き材質アルミダイキャスト高さ(mm)有効測定:450アーム長さ(mm)220支柱の高さ(mm)250
片パス シンワ測定片パスシンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス寸法(mm)160×18×12使用範囲(mm)半径150仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼質量(g)46
2way ダブルパッチン Strong Tool2way ダブルパッチンStrong Tool(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
チップ付ペンシルケガキ針 千吉チップ付ペンシルケガキ針千吉(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
線引きに最適です。鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックへのケガキ作業に使えます。 針出し、収納がワンタッチでできます。糸通し用穴付。針先は、超硬チップを採用しています。
用途ケガキ等。タイプペンシル型仕様ペンシル型幅(mm)8高さ(mm)150質量(g)40奥行(mm)8

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ