絞り込み
ブランド
全長(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
283件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
275mm インサイドキャリパー エスコ275mm インサイドキャリパーエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール測定範囲(mm)275
[EA652DC用] 替曲針 エスコ[EA652DC用] 替曲針エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
質量(g)10
[EA652DC用] 替直針 エスコ[EA652DC用] 替直針エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
質量(g)7
[EA652DB用] 替曲針 エスコ[EA652DB用] 替曲針エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
質量(g)6
[EA652DB用] 替直針 エスコ[EA652DB用] 替直針エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
質量(g)5
250mm けがき針 エスコ250mm けがき針エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
全長(mm)250質量(g)31アズワン品番64-2255-41
ケガキ針 ハゼットケガキ針ハゼット
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ハンドル滑り止め付きです。
用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5093全長(mm)240材質/仕上スペシャルスチール質量(g)40呼び寸法(mm)240先端形状ストレートー90°アズワン品番64-8349-38
ケガキ針 INSIZE(インサイズ)ケガキ針INSIZE(インサイズ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
用途ケガキ作業仕様表面処理:ニッケルメッキ
並穴パス SK(新潟精機)並穴パスSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。全長(mm)200板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルポンチ替え芯 H&Hネイルポンチ替え芯H&H
529税込582
1個
翌日出荷
センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
タイプH-337・338用
ネイルポンチ替え芯 H&Hネイルポンチ替え芯H&H
419税込461
1個
翌日出荷
センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
タイプH-336用
自動センターポンチ スペアピン RENNSTEIG(レンシュタイグ)自動センターポンチ スペアピンRENNSTEIG(レンシュタイグ)
699税込769
1本
当日出荷
ロールキャリパー 大菱計器製作所ロールキャリパー大菱計器製作所
879,800税込967,780
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1000mm [目盛付]ビームトランメル エスコ1000mm [目盛付]ビームトランメルエスコ
113,800税込125,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725KJ-23
500mm [目盛付]ビームトランメル エスコ500mm [目盛付]ビームトランメルエスコ
60,600税込66,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725KJ-22
1500mm ビームトランメル(スティール) エスコ1500mm ビームトランメル(スティール)エスコ
45,900税込50,490
1個
当日出荷
エスコ品番EA725KJ-14
1000mm ビームトランメル(スティール) エスコ1000mm ビームトランメル(スティール)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725KJ-13
220mm けがき針(超硬付) エスコ220mm けがき針(超硬付)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652DC
[EA652CB用] スペアポイント エスコ[EA652CB用] スペアポイントエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652CB-1
[EA652CA用] スペアポイント エスコ[EA652CA用] スペアポイントエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652CA-1
90mm ペンシル型けがき針(超硬) エスコ90mm ペンシル型けがき針(超硬)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652BA
134mm 超硬ポイントけがき針(マグネット付) エスコ134mm 超硬ポイントけがき針(マグネット付)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652AC-16
デジタルセンターポンチ アサダデジタルセンターポンチアサダ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
部品 ハンマーピンオートポンチL用 シンワ測定部品 ハンマーピンオートポンチL用シンワ測定
989税込1,088
1個
12日以内出荷
部品 ハンマーピン オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 ハンマーピン オートポンチL転がり防止グリップ付用シンワ測定
349税込384
1個
12日以内出荷
ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
959税込1,055
1本
当日出荷
品番700-190の曲がり替針です。
質量(g)6針形状曲がり
ジャンボセンタリングヘッド アサダジャンボセンタリングヘッドアサダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番838-1415アズワン品番64-6751-56
ポンチエース SK(新潟精機)ポンチエースSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
ログ用コンパス SK(新潟精機)ログ用コンパスSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。
用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル
188用プッシュ棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)188用プッシュ棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)
589税込648
1個
3日以内出荷
用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
190取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)190取替用先端チップサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
用途190専用パーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ部品 SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ部品SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
適合AP-L
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定本体関係:SUS420J2(ステンレス)、先端部焼入最小読み取りは1mm
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法3000 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法3000大菱計器製作所
179,800税込197,780
1個
23日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)6針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000大菱計器製作所
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)4.5針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1500 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1500大菱計器製作所
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)2針長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000大菱計器製作所
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
ポケットケガキ針 エスコポケットケガキ針エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
タイプペンシル型
超硬工具セット SK(新潟精機)超硬工具セットSK(新潟精機)
6,398税込7,038
1セット(3個)
翌々日出荷
タイプ標準型(両針付)RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシル型ケガキ針”Dry Metal” ピカマーカーペンシル型ケガキ針”Dry Metal”ピカマーカー
869税込956
1本
当日出荷
30800、3080003用の替芯です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。
用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番666-4617材質カーバイド軸径(Φmm)2.8全長(mm)30硬度HRA80以上先端形状ストレート30°先端チップ径(mm)2.8

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ