直尺・曲尺・角度 :「360 分度器」の検索結果
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。
(0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付
測定範囲0°~360°
電源ボタン電池:CR2032
測定精度(°)傾斜:0.15°
最小表示(°)0.05°
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。
仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付
材質ステンレス
測定範囲0°~360°
器差(mm)±5(0.08°)
最小読取値(°)5(0.08°)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。